締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「筋切り器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能。
付属品急速充電器、バッテリ、六角棒レンチ (5)、ダストケース、商品ケース、HSC-25BLN用直角切りアダプター 質量(kg)4 モーター直流ブラシレス バッテリー6.0Ah 1860B 本体外形寸法(mm)471×137×139 最大切断能力鉄筋径D19 (SD490)
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷