締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「電池 収納ケース」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュナット不要でセットが容易。 アンカー直打ち。 コードレスで自由自在。 打込み3秒
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン電池 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 質量(kg)4.6 付属品6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 仕様施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm2、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷