1,647件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポーラー用スタンド HiKOKI(旧:日立工機)ポーラー用スタンドHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
専用チャックキー サンフラッグ(旧:新亀製作所)専用チャックキーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1個
5日以内出荷
JB-10・JB-65専用チャックキー。
用途対応しているドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)25先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック ANEXキーレスドリルチャックANEX
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
タイミングベルト ホーザンタイミングベルトホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合品番K-110用
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
超硬ホルソー用センタードリル マキタ超硬ホルソー用センタードリルマキタ
949税込1,044
1個
当日出荷
適合カチット超硬ホールソー
ハンマードリル用ドリルチャック TRUSCOハンマードリル用ドリルチャックTRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。 チャックキー付です。 SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
トラスコ品番299-7380全長(mm)110質量(g)499
ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ダブルジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!両サイド使えるので迷いません。
トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用替刃 IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組
当日出荷から6日以内出荷
適合機種IS-MP15L
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマー用 アングルヘッドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)ソケットアダプター段付タイプPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
[小]マグネット付マスターチャックキー エスコ[小]マグネット付マスターチャックキーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1個
当日出荷
エスコ品番EA817-1
EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)EZ1DD用補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
EZ1DD用補助ハンドル
縦長穴ダイスB オグラ縦長穴ダイスBオグラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
縦長穴ポンチ オグラ縦長穴ポンチオグラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種「HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL」
バックアップリング 日東工器バックアップリング日東工器(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Yガタパッキン US67/A06 日東工器Yガタパッキン US67/A06日東工器
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
スパナ13 マキタスパナ13マキタ
169税込186
1本
3日以内出荷
適合機種GD800D
インサートスクリュー 日東工器インサートスクリュー日東工器
739税込813
1個
翌日出荷
垂直ドリルスタンド マキタ垂直ドリルスタンドマキタ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけにCLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm・最大穴あけ径76mm・最大ストローク375mm回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2関連資料(0.73MB)
DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOLDCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T MUST TOOLDCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック EFFORT(エホート)エホート ハンマードリル用SDSドリルチャックEFFORT(エホート)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。
用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)コレット CHBグループNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
Φ4.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)コレット CHRグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)コレット CHHグループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
小型ドリルチャック限定品 SK11小型ドリルチャック限定品SK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
オイルエレメントトルクアダプター JTCオイルエレメントトルクアダプターJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!
用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。差込角(mm)9.5締付トルク(N・m)25
延長ハンドルセット品 マキタ延長ハンドルセット品マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
工具キャッチャーセット品 マキタ工具キャッチャーセット品マキタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ステップツイストドリルビット WeraステップツイストドリルビットWera
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)サンコーテクノ
5,998税込6,598
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)サンコーテクノ
4,998税込5,498
1箱(25本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
Gキーレスチャック ユキワ精工Gキーレスチャックユキワ精工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。
精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
SDSドリルチャックキーレス iHelpSDSドリルチャックキーレスiHelp
2,598税込2,858
1本
当日出荷
SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
ビット差替式ドリルチャック iHelpビット差替式ドリルチャックiHelp
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
アンカー打込機 サンコーテクノアンカー打込機サンコーテクノ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5関連資料(0.78MB)
下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI下穴錐アダプターライト用安全ホルダーKOSEI
559税込615
1個
9日以内出荷
長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)