1,647件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D木工ドリル マキタ3D木工ドリルマキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプターBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)キーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノオールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機サンコーテクノ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
キィレスドリルチャック EARTH MANキィレスドリルチャックEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ビットの着脱が簡単・スピーディー。
用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
電気ナッター用ノーズピース 5M B12589 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電気ナッター用ノーズピース 5M B12589LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
ナット径M5トラスコ品番786-5431適合機種EN410
3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-3.2
4.2x 83mm ドリルビット(Co HSS) エスコ4.2x 83mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-4.2
3.0x 71mm ドリルビット(Co HSS) エスコ3.0x 71mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-3.0
2.0x 49mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ2.0x 49mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-2.0
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-1.5
13.0x300mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ13.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NE-13.0
9.5x127mm ドリルビット(HSS) エスコ9.5x127mm ドリルビット(HSS)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-9.5
8.2x117mm ドリルビット(HSS) エスコ8.2x117mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-8.2
7.8x114mm ドリルビット(HSS) エスコ7.8x114mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,700税込1,870
1個
予約販売
エスコ品番EA824NA-7.8
7.1x108mm ドリルビット(HSS) エスコ7.1x108mm ドリルビット(HSS)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-7.1
3.6x 76mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ3.6x 76mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.6
3.5x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.5x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.5S
3.3x 73mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ3.3x 73mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.3
3.2x 71mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ3.2x 71mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.2
12.1x149mm ドリルビット(HSS) エスコ12.1x149mm ドリルビット(HSS)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.1
11.0x140mm ドリルビット(HSS) エスコ11.0x140mm ドリルビット(HSS)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-11.0
0.9x 36mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ0.9x 36mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-0.9
0.8x 34mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ0.8x 34mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
885税込974
1個
予約販売
エスコ品番EA824NA-0.8
0.4x 24mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ0.4x 24mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-0.4
0.2x 19mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ0.2x 19mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-0.2
6.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ6.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-6.5
6.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ6.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
エスコ品番EA824DF-6
5.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ5.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-5.5
4.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ4.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-4
3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3.8
3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3.5
5.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ5.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-5
4.0x 44mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ4.0x 44mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-4
14.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ14.5x400mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810ME-14.5
12.7x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ12.7x250mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MD-12.7
14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ14.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロングエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-14
18.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ18.0x100mm SDSプラスドリルビットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MB-18
TiAlNステップドリル マキタTiAlNステップドリルマキタ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
関連資料(0.63MB)
ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)HiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)