1,637件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)コレット CH8グループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
用途コレットCH8シリーズを使用するスピンドル用です。
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス適合機種HH72
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用) Panasonic(パナソニック)狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
ソケットアダプター ホーザンソケットアダプターホーザン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
厚板用丸穴ダイス11 Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス11Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
厚板用丸穴ダイス Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイスPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
本体(EZ9XAP1)と別売品
適合本体EZ9XAP1シルバーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
適合機種NR50-5100 ATC全長(mm)30チャック内径(Φmm)4
オイルエレメントトルクアダプター JTCオイルエレメントトルクアダプターJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!
用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。差込角(mm)9.5締付トルク(N・m)25
延長ハンドルセット品 マキタ延長ハンドルセット品マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
工具キャッチャーセット品 マキタ工具キャッチャーセット品マキタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2 マキタツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2マキタ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
先端形状No.2関連資料(1.21MB)
ケミカルアンカアダプタ12.7 マキタケミカルアンカアダプタ12.7マキタ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ケミカルアンカアダプタ19 マキタケミカルアンカアダプタ19マキタ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
アース超硬ドリル 単品 マキタアース超硬ドリル 単品マキタ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
関連資料(1.76MB)
圧着ダイス EZ1WD1用 Panasonic(パナソニック)圧着ダイス EZ1WD1用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 振動ドリルアタッチメントPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.91MB)
グリップアタッチメント Panasonic(パナソニック)グリップアタッチメントPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
ビッグワンアンカーバケツセット ユニカビッグワンアンカーバケツセットユニカ
29,980税込32,978
1セットほか
翌々日出荷
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
8,998税込9,898
1箱(15本)
翌々日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)サンコーテクノ
5,998税込6,598
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
Gキーレスチャック ユキワ精工Gキーレスチャックユキワ精工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。
精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
7,998税込8,798
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
アングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポIKURATOOLS(育良精機)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
木工用穴あけガイド 6サイズ BIGMAN(ビッグマン)木工用穴あけガイド 6サイズBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コレット6.35mm+ロックナット BOSCH(ボッシュ)コレット6.35mm+ロックナットBOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L軸径(Φmm)6.35質量(g)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)ドリルガイドBIGMAN(ビッグマン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
アンカー打込機 サンコーテクノアンカー打込機サンコーテクノ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5関連資料(0.78MB)
薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)薄鋼電線管用パンチカッターPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
コードレスパンチャー(本体のみ) オグラコードレスパンチャー(本体のみ)オグラ
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI下穴錐アダプターライト用安全ホルダーKOSEI
559税込615
1個
当日出荷
長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
インパクト用ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
セット内容構造用鋼材質構造用鋼全長(mm)108差込角(mm)凹凸19.0コード105-9739アズワン品番64-4816-51
インパクトヨウソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトヨウソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
コード864-2658アズワン品番64-4816-50
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)Greenlee
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプターBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能ですドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
EXENA パンチャーダイス Panasonic(パナソニック)EXENA パンチャーダイスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EZ9XRCP1用パンチャーダイス
材質RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)