1,637件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルマシン アサダアングルマシンアサダ
899,800税込989,780
1個
3日以内出荷
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
電ドルセッタ Power sonic電ドルセッタPower sonic
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。
用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ドリルメイト ドリルスタンド Milescraftドリルメイト ドリルスタンドMilescraft
8,098税込8,908
1台
6日以内出荷
メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
キャビネットメイト MilescraftキャビネットメイトMilescraft(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
キャビネット作りにはこの1台が大変便利。 棚ダボ、スライド蝶番、各種コネクターに使用可能。5mm専用ビット付き。
寸法(cm)34×15×2.5
インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mmミスターマイスター
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.2mmミスターマイスター(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンド PROXXON(プロクソン)ドリルスタンドPROXXON(プロクソン)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm付属品L型レンチ高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)ドリルガイドRIDGID(日本エマソン)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
キーレスドリルチャック tradキーレスドリルチャックtrad
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
EZ7881用集塵システム Panasonic(パナソニック)EZ7881用集塵システムPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
手がるに使える本体直結式。 ハンマー本体のスイッチと連動。 穴あけ深さ、吸引口の調節が自在。
仕様吸引口位置調節:最大75最大穴あけ深さ(mm)75
六角軸ドリルタップ Thread Master六角軸ドリルタップThread Master
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
ドリルビットとプラグセット RELIEFドリルビットとプラグセットRELIEF
2,498税込2,748
1セット(3本)
3日以内出荷
木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!
付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEFドリルガイドキット ポンチ付RELIEF(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
六角軸 木工用オーガービット RELIEF六角軸 木工用オーガービットRELIEF
2,198税込2,418
1セット(3本)
3日以内出荷
ロングタイプ
用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
六角軸新快削ドリル RELIEF六角軸新快削ドリルRELIEF
2,498税込2,748
1セット(10本)
3日以内出荷
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
下穴ドリル Rivet-Drill-004用 Rivet-Drill下穴ドリル Rivet-Drill-004用Rivet-Drill
469税込516
1個
当日出荷
サイズ(mm)3.3
チャックハンドル ExpertチャックハンドルExpert
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
打込アダプター マキタ打込アダプターマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
定寸ビット マキタ定寸ビットマキタ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
定寸ビット・打込アダプタセット マキタ定寸ビット・打込アダプタセットマキタ
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
フリーパンチ 厚鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ 厚鋼刃物セット西田製作所
149,800税込164,780
1セット
当日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
圧縮ヘッド HiKOKI(旧:日立工機)圧縮ヘッドHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
長穴ダイス オグラ長穴ダイスオグラ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
長穴ロングポンチ オグラ長穴ロングポンチオグラ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
丸穴ロングポンチ オグラ丸穴ロングポンチオグラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-N6150W
楕円チップ JOWE楕円チップJOWE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(600個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所フリーパンチ薄鋼刃物セット西田製作所
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種20/106MPS
フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)フリーパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種14MPS
フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)フリーパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種BP18S/MP18LE
木工旋盤用ドリルチャック SK11木工旋盤用ドリルチャックSK11
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
位置決めガイド マキタ位置決めガイドマキタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
アース超硬ドリル用ピン マキタアース超硬ドリル用ピンマキタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
アース超硬ドリルセット品 マキタアース超硬ドリルセット品マキタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。 砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2長さ(mm)600関連資料(1.76MB)
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)