1,636件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルガイド tradドリルガイドtrad(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!難しい角度の穴あけが簡単に!最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
ドリルチャック13G HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック13GHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANドリルスタンドクイックバイス付EARTH MAN(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
ジョイントプレート(ビスケット) JOWEジョイントプレート(ビスケット)JOWE(8件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(1000枚)
当日出荷
継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
テッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)テッコウドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1セット(10本)
欠品中
DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8745質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンド HiKOKI(旧:日立工機)ドリルスタンドHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
電気工事用トルクアダプターセット ANEX電気工事用トルクアダプターセットANEX
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用 BOSCH(ボッシュ)コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合PMR500
ハンマードリル用キーレスチャック アックスブレーンハンマードリル用キーレスチャックアックスブレーン(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
電動ドリル用ドリルチャック トップ工業電動ドリル用ドリルチャックトップ工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174質量(g)440グリップ径(Φmm)55使用範囲N4~M6寸法1(mm)174寸法2(mm)440寸法3(mm)40寸法4(mm)Φ26寸法5(mm)Φ13寸法6(mm)8
チャックキーS10 マキタチャックキーS10マキタ
549税込604
1個
当日出荷
ドリルチャックアッセンスライド マキタドリルチャックアッセンスライドマキタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合機種HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2470F、HR162D、HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2432、HR2811F、(HR2021、HR161D、HR200D、HR1830FT、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2441、HR2440/F、HR2450/F、HR3000C)
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(旧:日立工機)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
SDSドリルチャック SK11SDSドリルチャックSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
インパクトガイドDX 神沢インパクトガイドDX神沢(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
水平ドリルスタンド SK11水平ドリルスタンドSK11(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
コレットチャック 1/4インチ トリマ用 京セラインダストリアルツールズコレットチャック 1/4インチ トリマ用京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
深さ調整機 SK(新潟精機)深さ調整機SK(新潟精機)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック
ドリルチャック ANEXドリルチャックANEX(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)サイドハンドルBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キーレスドリルチャック TRUSCOキーレスドリルチャックTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム SK11鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステムSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。
用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
電気ドリル・スタンド エスコ電気ドリル・スタンドエスコ(2件のレビュー)
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA817AG-1
電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ電動油圧マシーン用プッシュナットサンコーテクノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コレットチャックセット PROXXON(プロクソン)コレットチャックセットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷
仕様Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックRoHS指令(10物質対応)対応
チャックキー10 マキタチャックキー10マキタ
389税込428
1個
当日出荷
フリーパンチ用大軸 西田製作所フリーパンチ用大軸西田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機ポートパンチャー用標準替刃亀倉精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
アダプタセット(マルチ集じんタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)アダプタセット(マルチ集じんタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
強靭六角シャンク ANEX強靭六角シャンクANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ木下穴・鉄用六角軸ドリルマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
ドリルチャックセット品 マキタドリルチャックセット品マキタ
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
ビットアダプタ マキタビットアダプタマキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
Wビットジョイント EARTH MANWビットジョイントEARTH MAN(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)