1,647件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル Panasonic(パナソニック)チャックハンドルPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷
EZ995・EZ9HX408用チャックハンドル
オスダイス 38-60 Panasonic(パナソニック)オスダイス 38-60Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
RS PRO ドリルスタンド RS PRORS PRO ドリルスタンドRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
タイプ = ドリルクランプRSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key RS PROドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー KeyRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様ドリルアクセサリの種類 = リルチャック併用可能製品 = Power Drills
アース超硬ドリルΦ40セット品 マキタアース超硬ドリルΦ40セット品マキタ
41,980税込46,178
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.76MB)
ドリルマスター用ドリルスタンド シーフォースドリルマスター用ドリルスタンドシーフォース
49,700税込54,670
1セット
6日以内出荷
寸法(mm)210×150×110質量(kg)約2.5アズワン品番2-8002-51
電動工具 Panasonic(パナソニック)電動工具Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
EZ9HX503用 替刃セット
カチットシャンクストレート ハウスビーエムカチットシャンクストレートハウスビーエム
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
圧着アタッチメント エスコ圧着アタッチメントエスコ
165,800税込182,380
1台
8日以内出荷
付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176質量(kg)1.6能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)取付方向取付:8方向(45度きざみ)公称出力(kN)40
ドリルチャックアタッチメント エスコドリルチャックアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
オスダイス60 Panasonic(パナソニック)オスダイス60Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
EX9HX502用 オスダイス60
縦用長穴ダイス マキタ縦用長穴ダイスマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
長穴パンチ15X21 マキタ長穴パンチ15X21マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
縦用長穴パンチ マキタ縦用長穴パンチマキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ガイドブッシュ BAHCO(バーコ)ガイドブッシュBAHCO(バーコ)
689税込758
1個
翌々日出荷
部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ドリルスタンド D10-DS2HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル組形状図番23
ポールベース Hakken(コンセック)ポールベースHakken(コンセック)
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
仕様回転ポール仕様質量(kg)8.6高さ(mm)845取付座A×B(mm)183×223
HSC-38BL用チップソー オグラHSC-38BL用チップソーオグラ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
HSC-25BLN用直角切りアダプターセット オグラHSC-25BLN用直角切りアダプターセットオグラ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能。
付属品急速充電器、バッテリ、六角棒レンチ (5)、ダストケース、商品ケース、HSC-25BLN用直角切りアダプター質量(kg)4モーター直流ブラシレスバッテリー6.0Ah 1860B本体外形寸法(mm)471×137×139最大切断能力鉄筋径D19 (SD490)
HSC-38BL用直角切りアダプターセット オグラHSC-38BL用直角切りアダプターセットオグラ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力D38:490N(SD345)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
フットスイッチ オグラフットスイッチオグラ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W
長穴ロングポンチ オグラ長穴ロングポンチオグラ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ダクター用丸穴ロングダイスLDD オグラダクター用丸穴ロングダイスLDDオグラ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
適合機種「HPC-86150、HPC-8620、HPC-N6150W」
丸穴ロングダイスLDSB オグラ丸穴ロングダイスLDSBオグラ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
長穴ロングダイスB オグラ長穴ロングダイスBオグラ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
長穴ロングダイスA オグラ長穴ロングダイスAオグラ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
溝形鋼用A面丸穴ダイスC オグラ溝形鋼用A面丸穴ダイスCオグラ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスSA オグラ丸穴ダイスSAオグラ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
長穴ダイスB オグラ長穴ダイスBオグラ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
長穴ダイスA オグラ長穴ダイスAオグラ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
長穴ポンチ オグラ長穴ポンチオグラ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスB オグラ丸穴ダイスBオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスA オグラ丸穴ダイスAオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
丸穴ポンチ オグラ丸穴ポンチオグラ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
CH-100用 六角圧縮ダイス ダイアCH-100用 六角圧縮ダイスダイア
18,980税込20,878
1組
3日以内出荷
適合機種HPN-250A、HPN-250RLB
リミツトスイッチ/A07 日東工器リミツトスイッチ/A07日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メタルコンセントレセプタクル/SC-10 日東工器メタルコンセントレセプタクル/SC-10日東工器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
メタルコンセントプラグ163PM/HA05-1018 日東工器メタルコンセントプラグ163PM/HA05-1018日東工器
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)