1,636件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アタッチメント パワーリベッター PICUS(大洋精工)アタッチメント パワーリベッターPICUS(大洋精工)
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
L型ナロードライバー RELIEFL型ナロードライバーRELIEF
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コーナー部や狭い個所、すき間などのビス止め、取り外し、穴あけに! 電動インパクトドライバー、電動ドライバーで使用できます。 高トルク対応型 正・逆回転可能
TB-2131用チャックキー 京セラインダストリアルツールズTB-2131用チャックキー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合本体TB-2131
ドリルチャック 京セラインダストリアルツールズドリルチャック京セラインダストリアルツールズ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
トーションタフビット マキタトーションタフビットマキタ
1,098税込1,208
1箱(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ! タッピングネジや長い コーススレッドの締付けに。
ハンマードリル用ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマードリル用ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
セルファーダイス 日東工器セルファーダイス日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
空神SK部品 コレットチャック3mm ニューレジストン空神SK部品 コレットチャック3mmニューレジストン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コレットチャック6mmへ本品を取付けてご使用下さい。
ドリルガイド Clover(クロバー)ドリルガイドClover(クロバー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメントPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
コレットチャック ミニターコレットチャックミニター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6160質量(g)2内径(mm)3
工具キャッチャーセット品 マキタ工具キャッチャーセット品マキタ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
ワンタッチ式ドリルガイド SK11ワンタッチ式ドリルガイドSK11(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
3Dマックス超硬ドリル マキタ3Dマックス超硬ドリルマキタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
スパナ10 マキタスパナ10マキタ(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
Φ2.34コレットチャック 浦和工業Φ2.34コレットチャック浦和工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
電気ドリルホルダ SK(新潟精機)電気ドリルホルダSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ) 日東工器トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
ソケットアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)ソケットアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
43型ドリルスタンド マキタ43型ドリルスタンドマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
ハイブリッドチャック マキタハイブリッドチャックマキタ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。
トラスコ品番449-8097
精密ドリル PROXXON(プロクソン)精密ドリルPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1パック(3本)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ニブラ用ダイス(メス) マキタニブラ用ダイス(メス)マキタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ニブラ JN1601
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
SDSドリルチャックキーレス iHelpSDSドリルチャックキーレスiHelp
2,598税込2,858
1本
当日出荷
SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
鷲掴ドリルチャックSDSレス SK11鷲掴ドリルチャックSDSレスSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。
用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
鷲掴ドリルチャック キー SK11鷲掴ドリルチャック キーSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用スタッドボルトセッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25関連資料(0.3MB)
ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリル専用アダプターIKURATOOLS(育良精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
面取ドリル RELIEF面取ドリルRELIEF(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
丸穴ポンチ オグラ丸穴ポンチオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニングHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
スパナ10-13 マキタスパナ10-13マキタ
299税込329
1本
当日出荷
適合機種9803
ビット交換式ラバードリルチャック ANEXビット交換式ラバードリルチャックANEX(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
Φ3コレットチャック 浦和工業Φ3コレットチャック浦和工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
パンチ用共通実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)パンチ用共通実寸丸刃物RIKEN(理研機器)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
ドリルCD-6500用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズドリルCD-6500用チャックハンドル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合本体CD-6500
チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機)チャックハンドル用ホルダSK(新潟精機)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)