1,637件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルメイト ドリルスタンド Milescraftドリルメイト ドリルスタンドMilescraft
7,998税込8,798
1セット
欠品中
がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Toolチャック取付用兼用型ピンバイスStrong Tool
899税込989
1個
当日出荷
貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセットRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
ハイスアリ錐ビット SK11ハイスアリ錐ビットSK11(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質ビット:ハイス軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
ドリルクランプ SK11ドリルクランプSK11(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
ビット差替噛込防止チャック SK11ビット差替噛込防止チャックSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
三爪ドリルチャック ミスターマイスター三爪ドリルチャックミスターマイスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質アルミニウム把握径(Φmm)0.3~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
PD-196VR用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズPD-196VR用チャックハンドル京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1個
当日出荷
適合本体PD-196VR
六角棒レンチ5 マキタ六角棒レンチ5マキタ
89税込98
1本
3日以内出荷
ピン マキタピンマキタ
149税込164
1個
3日以内出荷
Oリング マキタOリングマキタ
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルスタンド 50A用部品 スターエムドリルスタンド 50A用部品スターエム(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から翌々日出荷
切断カセット 亀倉精機切断カセット亀倉精機
48,980税込53,878
1組
当日出荷から5日以内出荷
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
SDSドリルチャック ANEXSDSドリルチャックANEX
6,998税込7,698
1個
当日出荷
打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mmオグラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mm オグラ電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mmオグラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2068適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機HP-3用ピストンシャフト亀倉精機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
Dサブコネクター 亀倉精機Dサブコネクター亀倉精機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼付属品シャフト、ナット能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ピストルグリップ 日東工器ピストルグリップ日東工器
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
用途ピストルグリップトラスコ品番776-9954
トルク調整リングカバー 日東工器トルク調整リングカバー日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
不用意なトルク設定の変更を防止します。
用途DLV7000/8000シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0081
ELポンチ 日東工器ELポンチ日東工器
9,098税込10,008
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途穴あけ用刃物(上刃)仕様丸穴用適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビット(SDSプラス)HiKOKI(旧:日立工機)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)チャックアダプターサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途ドリルチャック専用パーツ。質量(g)36寸法3/8×24対応機種JB-65RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックセット 京セラインダストリアルツールズドリルチャックセット京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック HiKOKI(旧:日立工機)ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャックHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SDSプラス マキタSDSプラスマキタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ソケットアダプタ マキタソケットアダプタマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ミニモ コレットチャック ミニターミニモ コレットチャックミニター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(旧:日立工機)13mmハンマドリルチャックセットHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
ソケットアンビル ベッセルソケットアンビルベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35
ビットピース Panasonic(パナソニック)ビットピースPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
4日以内出荷
EZ6507・EZ75A9・EZ76A1用 ビットピース
スパナ13 マキタスパナ13マキタ
169税込186
1本
3日以内出荷
適合機種GD800D
ユニバーサルソケットアダプタ(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機)ユニバーサルソケットアダプタ(六角軸)HiKOKI(旧:日立工機)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
全長(mm)-六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOLDCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10TMUST TOOL
749税込824
1個
3日以内出荷
ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)コレット CHRグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型ドリルチャック限定品 SK11小型ドリルチャック限定品SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート) サンコーテクノ締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)サンコーテクノ
4,998税込5,498
1箱(25本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)