締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「金属 穴あけ」の検索結果
関連キーワード
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
サイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。
ビット軸対辺(mm)6.35
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ
打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)
作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)
作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38
振動固定カム方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。