研磨/研削(電動) :「マイターゲージ」の検索結果
商品豆知識
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に
幅(mm)最大縦切り:775
厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2
質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3
内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30
消費電力(W)1350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560
最大切込深さ(mm)(45°時)57.5
最大切込深さ(mm)0°(垂直):83
テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670
ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃
寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合)
テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600
負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。