4ページ目: 研磨/研削(電動)

556件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール用サンドペーパーパッド HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用サンドペーパーパッドHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用A-TEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ディスクペーパーロックナット SK11ディスクペーパーロックナットSK11
449税込494
1個
当日出荷
ディスクペーパー用パッド専用ロックナットです。8個穴付ロックナットを採用で、楽に脱着出来ます。
用途ディスクペーパー用パッド専用ロックナット。適合機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
サブベースD型(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズサブベースD型(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
バフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用) トップウェルバフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用)トップウェル(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
2.34mmコレット B-Kong用 ヤナセ(柳瀬)2.34mmコレット B-Kong用ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1個
当日出荷
適合本体B-KongRoHS指令(10物質対応)対応
固定ナット BOSCH(ボッシュ)固定ナットBOSCH(ボッシュ)
599税込659
1個
翌日出荷
仕様ダイヤモンドホイール兼用フランジと併用、100mmΦ用アズワン品番65-1945-79
FSV12SG用 パンチプレート HiKOKI(旧:日立工機)FSV12SG用 パンチプレートHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
グラインダー100クランプナット Panasonic(パナソニック)グラインダー100クランプナットPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
適合工具EZ4640
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
4型ジスク用接続カップリング サンフレックス4型ジスク用接続カップリングサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
ディスクナット用ピンレンチ ベッセルディスクナット用ピンレンチベッセル(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。
用途ホイル径100mmディスクナット専用。仕様ナット穴ピッチ:19.5mmトラスコ品番327-2028ピン径(Φmm)3.3
ホイルワッシャ HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
ハンドピーススタンド アルゴファイルジャパンハンドピーススタンドアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ゴム製のハンドピーススタンドです。
トラスコ品番198-2271寸法(mm)110×50×40
アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャックアルゴファイルジャパン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
アルティマシャークホルダー アルゴファイルジャパンアルティマシャークホルダーアルゴファイルジャパン
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
サメの歯のような突起でスポンジを保持します。
トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
切断砥石ホイルカバー マキタ切断砥石ホイルカバーマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ドライバーパーツ DREMEL(ドレメル)ドライバーパーツDREMEL(ドレメル)
599税込659
1個
当日出荷
ドレメルフレックスシャフト用ドライバーパーツです。
トラスコ品番130-3235
サイドハンドル 高速電機(富士製砥)サイドハンドル高速電機(富士製砥)
589税込648
1個
9日以内出荷
電機グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)硬質ブラシBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
ジスク用スパナ BIGMAN(ビッグマン)ジスク用スパナBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
4日以内出荷
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途ディスクグラインダーのシャフト固定に寸法(mm)140×28×3ブラック質量(g)63タイプ共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)適合工具ジスク用スパナサイズ(mm)12・14
ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)ディスク専用ゴムパットNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
ドレメル レンチ DREMEL(ドレメル)ドレメル レンチDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
DGSA-100用ソフトパッド パオックDGSA-100用ソフトパッドパオック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。ねじ径取付:M10×P1.0適合機種DG-100SPA本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
パッド KTCパッドKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19
#180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA826EH-6
#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-5
ベベルワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)ベベルワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ワイヤの飛散防止に
固定ナット BOSCH(ボッシュ)固定ナットBOSCH(ボッシュ)
249税込274
1個
3日以内出荷
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
ボタン(金属底) マキタボタン(金属底)マキタ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ロックナットレンチ28 マキタロックナットレンチ28マキタ(1件のレビュー)
319税込351
1本
欠品中
適合機種9201、GV7000C
パンチプレートセット マキタパンチプレートセットマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
サンディングペーパーを吸じん穴付きタイプにします。
適合機種BO4900V、9046
ディスクグラインダー用押えナットテーパー ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用押えナットテーパーヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダー用ハンドピースミスターマイスター
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合本体HP200/300RoHS指令(10物質対応)対応
トイシジク サンコー(サンコーミタチ)トイシジクサンコー(サンコーミタチ)
829税込912
1個
当日出荷
バイブレペン TR-B 替芯 TRUSCOバイブレペン TR-B 替芯TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番449-9671材質超硬合金(JIS K20相当)質量(g)3
サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)サイドハンドルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
手になじむエルゴノミクスデザインです。
トラスコ品番732-5061質量(g)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×116×55
スクリューマンドレル サンフレックススクリューマンドレルサンフレックス
869税込956
1セット(3本)
当日出荷
ペーパーコーン専用マンドレルです。
仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
研磨/研削(電動)