絞り込み
ブランド
- マキタ(58)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 浦和工業(42)
- 日東工器(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- SK11(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(22)
- NSK(ナカニシ)(16)
- リューター(日本精密機械工作)(14)
- KTC(11)
- アルゴファイルジャパン(11)
- エスコ(10)
- RELIEF(10)
- TRUSCO(9)
- EARTH MAN(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サンフレックス(7)
- パオック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホイルワッシャセット
HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
ロックナットレンチ
SK11(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。適合機種ディスクグラインダー用
ダイヤモンドカッター用ブッシュ 2個入
TRUSCO(22件のレビュー)¥369税込¥4061箱(2個)当日出荷ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。用途ダイヤモンドカッター用。トラスコ品番409-7637質量(g)21
ベルトサンダー10
神沢(77件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
サイドハンドル
HiKOKI(ハイコーキ)(29件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷一重絶縁用つば無し適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダアズワン品番64-7054-58
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
アジャストピンレンチ
トップ工業(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型
TRUSCO(8件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製などトラスコ品番409-7602厚さ(mm)6質量(g)22ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)30
ハリケーンゼロ
ナカヤ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
ベルトクリーナー 100mm
SK11(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。 研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。材質天然ゴム寸法(mm)100×38×38
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)20
ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ディスクグラインダー用のインナーフランジです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合マキタ、ボッシュ製トラスコ品番409-7611厚さ(mm)8質量(g)21外径(Φmm)32.7
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)
Y'sGOD(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません用途100mmディスクグラインダー専用種別切断カバー
ベルトクリーナー 200mm
SK11(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。 研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。材質天然ゴム寸法(mm)200×38×38
マジックテープ・ベース
REXON(レクソン)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。アズワン品番64-5176-86直径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットレンチフリー
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。用途ロックナットフランジ締め付け。幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30全長(mm)約190質量(g)約135対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
ダイヤモンドドレッサー GD-160用
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。用途ベンチグラインダー専門粒度#46
マジックパット(ソフト)標準
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ





































![インナフランジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953837-130626-02.jpg)