7ページ目: 研磨/研削(電動)
商品豆知識
ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
材質ハイカーボンスチール
全長(mm)140
質量(g)50
仕上クロームメッキ
口径(mm)12×14
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。
トラスコ品番836-1752
セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×1
2018年トラスコ掲載ページ5 0295
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。
仕様オプション100Φ仕様フランジ有り
トラスコ品番837-0499
セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120
質量(kg)1
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電流(A)3.5
砥石径(Φmm)50~100
電源コード(m)2.4
2018年トラスコ掲載ページ5 0225
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)
セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)
質量(g)約200
電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32
直径×長さL(Φmm×mm)30×152
ケーブル長(cm)170(カールコード最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途!いろいろ使える!
用途サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。
粒度♯60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)約100×15
取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
トラスコ品番819-2321
材質アルミ、ラテックス
寸法(mm)50Φ×100L
質量(g)180
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
トラスコ品番819-2336
適合機種RMB100タイプ
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L
質量(g)90
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
トラスコ品番786-5490
適合機種EN410
ナット径M5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。
HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。
寸法(mm)Φ30×152
電源(V)コントロールユニットよりDC0~32
連続使用時間(分)180(無負荷時)
接続ケーブル(カールコード最大)1700mm
把握径(Φmm)3.0/2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)約200
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)
仕様締結工具用消耗部品
トラスコ品番810-9010
材質スチール
質量(g)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3751
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
付属品1500mmホース
材質スチール
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種GBH18V-LIYN(H),GBH18V-ECN(H),GBH18V-EC,GBH18V-20(H), GBH18V-26(H)GBH18V-26GDE,GBH18V-26F(H),GBH18V-26FGDE
トラスコ品番732-5975
アズワン品番65-1945-77
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
カップワイヤーブラシ・ベベルワイヤーブラシ等の着脱に最適なスパナです。
厚さ(mm)3
全長(mm)170
質量(g)100
対辺寸法(mm)17×22
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。