木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番751-6487
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプトリマー
回転数(min-1[r.p.m])0~9000
ビット径(mm)6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番474-3083
質量(kg)0.63
回転数(min-1[r.p.m])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180
長さ(ストローク)20mm
クランプキーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速
付属品24Tチップソー(CB24T)
適合CB24T
トラスコ品番440-4513
適合本体EVO183
質量(kg)0.7
タイプ丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85
最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速
付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番440-4564
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプジグソー
切断能力(mm)(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
取付け方法(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム最大5
切断能力(mm)軟鉄板最大10
ストローク長(mm)13
適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。