2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48-39-0631 M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パック
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
1個
4,398 税込4,838
欠品中

70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン 寸法(mm)チェーンゲージ:1.3 質量(kg)6.9 チェーンピッチ(mm)8.3 電圧(V)18×2 チェーンスピード(m/s)14.3 太さ(mm)切断可能な木:457 オイルタンク容量(mL)チェーン:169 ガイドバー長さ(mm)508
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷