13ページ目: 切断/切削
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
用途ビーバーSAW専用替刃。
適合機種EX170、EX170E、EX360
外径(mm)140
内径(mm)62
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。
トラスコ品番207-5088
幅(mm)1054
厚さ(mm)800
寸法(mm)ガラス:5×914×610
タイプ調光なし
奥行(mm)750
規格A1
消費電力(W)48
定格100V・45W(50/60Hz共用)
光源使用:専用LEDランプ(32タイプ×3本)
面積透写:895×591mm
照度(Lx)4000
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。
トラスコ品番207-5089
幅(mm)1054
厚さ(mm)220
寸法(mm)ガラス:5×914×610
タイプ調光式
奥行(mm)750
規格A1
消費電力(W)53
定格100V・45W(50/60Hz共用)
光源使用:専用LEDランプ(32タイプ×3本)
面積透写:895×591mm
照度(Lx)4000~1000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途開口作業に定規に沿わせて切込やすい
幅(mm)切:0.6
質量(g)24
ピッチ(mm)1.6
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
マルチツール用ブレード MMW32PC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に
厚さ(mm)0.7
刃幅(mm)32×80
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、ケース、ブレード
質量(kg)4.7
電圧(V)18
ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5
最大切断能力(mm)125
周速(m/min)0-168
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
M12 CTC2-0 APJ 専用アクセサリー。M12 CTC2 交換用ブレード 2個。M12 CTC2 ブレード固定用リング 2個
互換性M12 CTC2-0 APJ 専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5
電圧(V)18
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2
長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
穴開け速度アップ。M12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる。18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力。はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル。1.2J の 衝撃エネルギー。軽量で片手操作に適した設計。2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)。防振システム付き。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上。サイドハンドルと吊り下げフックを付属。1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)。5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM
タイプチャック:SDS-PLUS
電圧(V)12
打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200
モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ)
最大穴あけ能力(mm) コンクリート16
打撃数(bpm)最大:4400
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL
質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)
電源AC/DCあり
連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)
光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000
IP等級IP56
最大使用高さ(m)2.4
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。タイル改修、1枚3役です!売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途目地・モルタルの切断、モルタル・接着剤剥がし、タイル隅部の目地材除去に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)600
刃幅(mm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7.2×85
刃先超硬粒 (#40)
1セット(1枚)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)540
切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77
刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)45
切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100
刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)640
刃長(mm)70
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×8.2×113
1セット(1枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃先ハイス鋼
マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)45
刃長(mm)50
切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108
刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)480
切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に最適
材質炭素工具鋼
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線・角度切断
適合機種GKS18V-57-2GX
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。