はくり/はつり工具 :「きさげ 工具」の検索結果

はつり工具とは、コンクリート製の壁や構造物を壊したり削ったりするために使用される工具。電動工具の先端に取り付けて使用します。はつり工具は用途に合わせて先端の形状が異なり、穴あけに便利なブルポイントやコンクリを砕くチゼル、剥離に便利なスクレーパーなどから選択することが可能。電動工具の力で簡単かつスピーディに作業が進みます。素材にはコンクリートに負けないよう硬度の高い合金鋼などを使用。連続作業にも耐えられる作りになっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRY-1M コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン 動画あり
本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる 寸法(mm)75 質量(g)585
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本体重量:800g 六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし 質量(g)800 六角軸対辺(mm)6.35
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷