11ページ目: 旋盤/フライス盤
商品豆知識
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:UR●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9091
アズワン品番65-8180-07
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.4279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.2●PVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:339-2449
アズワン品番65-8177-41
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。
仕様●研磨級●SSC:QFU-G●CW:3.00●REL:0.20●RER:0.20●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-2518
アズワン品番65-8217-66
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
仕様●BS:1.2●RE:0.8●iC:8.5●LE:5.6●S:3.3●原産国:スウェーデン●コード番号:614-6066
アズワン品番65-8141-59
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
高じん性で強度の高い優れた切れ刃です。一般旋削ステンレス加工用です。断続加工に適しており、中仕上げから大荒加工まで対応します。
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。溝入れ加工用。
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):13.9038●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):1.5875●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9092
アズワン品番65-8186-75
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
一般旋削非鉄金属加工用。
仕様●適用被削材:N●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):4.2●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:FP●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9813
アズワン品番65-8164-79
1セット(5個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:LC●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9110
アズワン品番65-8168-31
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●CVD●タフ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9450
アズワン品番65-8143-85
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:RD●tpi:8●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1614
アズワン品番65-8137-08
1セット(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-7195
アズワン品番65-8246-31
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:4.76●REL:0.45●RER:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1157
アズワン品番65-8215-53
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0453
アズワン品番65-8251-65
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:4.5mm
仕様●チップサイズ:40●la:4.5●re:2.25●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4759
アズワン品番65-8207-62
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.9519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:PVD●ブレーカー:MM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5916
アズワン品番65-8192-03
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。高送り正面フライス加工用。
仕様●コロミル327チップCOAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-5578
アズワン品番65-8138-06
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。突切り・溝入れ加工用。低送り加工用。1コーナ仕様。超硬コーティング。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
仕様●SSC:QFU-H●CW:4.00●REL:0.30●RER:0.30●DAXIN:30.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8382
アズワン品番65-8217-78
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.42●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:K●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:358-7096
アズワン品番65-8248-58
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:SA●tpi:12●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0162
アズワン品番65-8133-78
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
突切り・溝入れ加工用。低送り加工用。超硬コーティング。
材質/仕上コーティング超硬
勝手なし
コーナー数1
一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0501
アズワン品番65-8258-55
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。安定した連続加工や断続加工の中~高速加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:859-7116
アズワン品番65-8265-22
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:6.35●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:18●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7844
アズワン品番65-8233-48
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。正面フライス、肩削り、溝加工用。
幅(mm)11
厚さ(mm)6.33
勝手右
チップサイズ18
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
材質/仕上超硬
コーナーR(mm)0.35
チップ形状K
コーナー数1
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:08●iC:8●s:2.78●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:7.2●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9294
アズワン品番65-8223-18
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
仕様●チップサイズ:14●s:3.9●re:2●la:10.3●bs:0.8●サンドビック コロミル490用チップ 1020 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:562-1968
アズワン品番65-8142-59
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8297
アズワン品番65-8222-13
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
材質/仕上超硬
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6480
アズワン品番65-8220-55
1セット(10個)
¥76,980
税込¥84,678
32日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:565-8951
アズワン品番65-8155-04
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。