27ページ目: 旋盤/フライス盤
商品豆知識
付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本)
適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401)
質量(kg)6.5
穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由
最大穴あけ深さ(mm)55
中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125
最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110
作業面サイズ(mm)160×160
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
アズワン品番64-5179-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
Compact7専用のアタッチメントです。
Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います
質量(kg)23
スピンドルテーパーMT-2
セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー
クイルストローク(mm)30
スピンドル間距離(mm)170
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】
モーター(W)150
アズワン品番64-5178-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定します
アズワン品番64-5177-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
簡易なミーリング/ドリリングかこうを行うために用います。ストロークの長いドリル加工等に便利です。材料を固定する為にクイックバイスNo.66205や面板用スランプセットNo.66026が必要です。
用途簡易的なフライス加工を行います
アズワン品番64-5178-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います
角度(°)±45
アズワン品番64-5178-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握します
アズワン品番64-5178-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材料の先端を丸めたり、面取り加工をするために用います。タテ・ヨコ送りを絶妙にコントロールすれば、曲面加工もできますが、それはまさに職人芸、これがあれば簡単に加工できます。ハイス鋼一体型バイトが付属しています。
用途材料をボール状に加工します
アズワン品番64-5178-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定します
アズワン品番64-5178-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にする
アズワン品番64-5178-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。
アズワン品番64-5178-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タイプ = シングルエンド。全体長さ = 110 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 10mm。厚さ = 16mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 125 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
タイプ = シングルエンド。全体長さ = 140 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 16mm。厚さ = 25mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
タイプ = シングルエンド。全体長さ = 125 mm。材質 = 超硬ブレイズドチップ。幅 = 12mm。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 140 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = P30。厚さ = 20mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
タイプ = 曲がりバイトビット。全体長さ = 100 mm。レーキ角度 = 5°。材質 = 超硬ブレイズドチップ。学年 = K20。厚さ = 12mm。。分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 6インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/2インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
旋盤部品 = 旋盤工具ビット。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/8インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 5/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 4インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/4インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 インチ。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 1/4インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
タイプ = 方形バイト。全体長さ = 3 in。レーキ角度 = 22°。材質 = HSS。学年 = M42。厚さ = 3/16インチ。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。