29ページ目: 旋盤/フライス盤
商品豆知識
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0385
アズワン品番65-8245-06
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
セラミックチップ。六角形80°チップ。精密級。ワイパーチップ。ネガチップ。高硬度材加工用。仕上げ加工用。
仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:618-0639
アズワン品番65-8269-18
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
オートFS用チップ。高能率加工が可能。仕上げフライス加工用。
仕様●オートFSカッター用チップ3220●材質/仕上:超硬●コード番号:857-7667
アズワン品番65-8236-55
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適合被削材:PMNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.24●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WK●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:362-7217
アズワン品番65-8249-95
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.597●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:PUN●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8841
アズワン品番65-8262-52
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●REL:0.25●RER:0.25●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4060
アズワン品番65-8215-07
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:4.76●REL:0.45●RER:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1155
アズワン品番65-8215-51
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:K●CW:6.35●REL:0.35●RER:0.35●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4103
アズワン品番65-8216-52
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●IC:10.2●S:3.5●RE:1.0●コード番号:820-3167
アズワン品番65-8154-65
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.24●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:WK●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2509
アズワン品番65-8249-96
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。
仕様●適用被削材:KSH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0498
アズワン品番65-8166-30
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。
仕様●適用被削材:KSH●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.2959●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0510
アズワン品番65-8166-31
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
フライス加工用チップ。コーティング超硬チップ。荒正面フライス加工用。鋳鉄加工用
仕様●オートカッター用チップK20W●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:616-4684
アズワン品番65-8254-77
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.05●最大切り込み:4●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7019
アズワン品番65-8196-76
1セット(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PUN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8978
アズワン品番65-8246-84
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):15.3199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-1906
アズワン品番65-8171-79
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):19.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8266
アズワン品番65-8200-91
1セット(10個)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:7.1●S:9●BS:1.9●BSR:150●CVD●長い平行ランド●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9466
アズワン品番65-8144-02
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。
ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。)
柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。
標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。)
パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。
フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。
段取りが簡単で使い易い工具です。
すべての部品が熱処理され、長寿命です。
高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。
バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
関連資料(1.1MB)
ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。
CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
関連資料(1.1MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。