8ページ目: 旋盤/フライス盤
商品豆知識
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-2824
アズワン品番65-8216-13
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:22●ねじ形状:VW●加工:外径●HA:4●HB:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0782
アズワン品番65-8135-26
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●適合チップ:ポジチップ●チップサイズ:08●l:8.14●iC:12.7●s:4.76●re:1.2●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4271
アズワン品番65-8268-65
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:重切削●M級●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9568
アズワン品番65-8222-64
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
仕様●材質:1125●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9823
アズワン品番65-8217-21
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.64●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2029
アズワン品番65-8248-87
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9101
アズワン品番65-8168-75
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8829
アズワン品番65-8233-27
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.9199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:604-2074
アズワン品番65-8172-25
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
U-Maxドリルエンドミル用チップ。低い切削抵抗。超硬チップ。穴あけ加工。エンドミル加工。
仕様●U-Max面取リエンドミル用チップ235●原産国:日本●コード番号:578-8803
アズワン品番65-8246-45
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
鋼用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:円形●厚さ(mm):4.763●コーナ半径(mm):6●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:L3●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4057
アズワン品番65-8234-71
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:G●CW:3.00●AN:7°●RE:0.10●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-8769
アズワン品番65-8212-54
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:荒切削●ブレーカー:UR●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:580-0463
アズワン品番65-8265-62
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。旋削加工用。
一般旋削ステンレス加工用。滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:568-9457
アズワン品番65-8163-69
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2346
アズワン品番65-8257-03
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。ぬすみ加工用。中送り加工用。幅:5.0mm
仕様●チップサイズ:40●Dm_min:27●la:5●re:2.5●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4821
アズワン品番65-8207-72
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:XM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4567
アズワン品番65-8257-39
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
DS20穴あけ用チップです。鋼・鋳物用。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN●適合ドリル径(mm):15~18●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4082
アズワン品番65-8192-24
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.8●iW:6.8●bs:1.2●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:156-7691
アズワン品番65-8227-34
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
正面フライス用チップ。正面フライス加工に。
仕様●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:10●bs:10●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:578-8340
アズワン品番65-8245-94
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.4●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:SMR●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5732
アズワン品番65-8186-64
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適用被削材:P●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0315
アズワン品番65-8238-18
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0578
アズワン品番65-8271-65
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.22●厚さ(mm):1.98●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2665
アズワン品番65-8250-35
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。
仕様●適用被削材:KSH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):6.35●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7135
アズワン品番65-8232-52
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
サンドビック製コロミル490チップ(355)4340。
仕様●材質:4340●原産国:スウェーデン●コード番号:161-9291
アズワン品番65-8142-58
1セット(10個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4122
アズワン品番65-8181-73
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:UM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:857-8829
アズワン品番65-8264-85
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
仕様●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.8●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:359-4033
アズワン品番65-8141-52
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):13.9038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0065
アズワン品番65-8189-85
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4518
アズワン品番65-8231-62
1セット(5個)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。