絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
ブレード径(Φmm)
  • 28(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
全長(mm)
  • 500
  • 15.5(1)
  • 240(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
  • 300(8)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 400(9)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 440(1)
  • 515(1)
  • 530(1)
  • 550(1)
  • 600(6)
  • 620(1)
  • 700(2)
  • 860(1)
六角軸対辺(mm)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
材質
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
最適攪拌量(kg)
  • 7(1)
  • 10(2)
7・10
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(2)
  • 1200(1)
  • 2400(1)
700・1200・2400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(28件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウブレードミキサー 樹脂製モノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
撹拌