撹拌 :「塗料用攪拌機」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式ADR-65(ミニ) 質量(kg)1.61 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 回転速度(min-1[r.p.m])0~2500 ボール径(Φmm)28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング