絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(2)
  • 友定建機(14)
  • SK11(13)
  • マキタ(11)
  • 日本電産テクノモータ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • エスコ(6)
  • yamato(ヤマト)(6)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • エクセン(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • 日東工器(2)
  • RELIEF(2)
  • 吉岡製作所(2)
  • ミツトモ(2)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス撹拌機 JEIO TECHハイパフォーマンス撹拌機JEIO TECH
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
撹拌