掃除/集塵 :「マイクロ デプスゲージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FDDEXL-0 APJ M18 26mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 26mm 集じんアダプター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電源電圧(V)18 有効長(mm)最大152 穿孔径(mm)最大16~26 ビット取付長さ(mm)最大210 穿孔長(mm)最大152 付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

M18 FPDDEXL-0 APJ M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 32mm 集じんアダプター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電) 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 厚さ(mm)203(最大穴あけ) 付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷