1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FDDEL32-0 APJ M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L) 適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP 長さ(mm)最大穴開けビット:260 質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電圧(V)18 (ハンマードリルから供給) 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32 ストローク長(mm)203 穴あけ可能板厚(mm)203
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷