絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 1~30
  • 3.6(4)
  • 7.2(11)
  • 7.4(1)
  • 10.8(34)
  • 12(11)
  • 14.4(35)
  • 18(79)
  • 21(3)
  • 36(21)
  • 40(1)
  • その他(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパック エスコパワーパックエスコ
65,000税込71,500
1台(1台)
翌日出荷
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5消費電力(W)定格45出力電圧(V)DC1~30入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)定格入力60VA
バッテリー・充電器