絞り込み
ブランド
  • マキタ(7)
  • エスコ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2
  • 1~30(1)
  • 3.6(5)
  • 7.4(1)
  • 10.8(34)
  • 12(13)
  • 14.4(33)
  • 18(76)
  • 21(3)
  • 36(19)
  • 40(1)
  • 54(1)
  • その他(79)
バッテリー種別
  • ニカド(2)
  • ニッケル水素(1)
  • リチウムイオン(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.9(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリBL0715 マキタリチウムイオンバッテリBL0715マキタ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270質量(kg)0.83出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9A入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830充電入力容量(VA)410
充電器 マキタ充電器マキタ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)7.2入力電圧(V)100出力電流(A)2.4入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)充電入力容量(VA)45
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.0出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタBL0715、BL1015K専用充電器マキタ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池ですサイズ:幅72×高さ105×奥行55mm質量:343g材質:ABS原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
7.2V電池パック Panasonic(パナソニック)7.2V電池パックPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ニカドバッテリ(差込みタイプ) マキタニカドバッテリ(差込みタイプ)マキタ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
バッテリーニカド電池
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番773-1990質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)7.2(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
バッテリーパック SHINKO(新興製作所)バッテリーパックSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。対象機種DCPI-7215用充電時間(時間)4
充電器 BC-723 京セラインダストリアルツールズ充電器 BC-723京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
7.2Vニカド電池用の充電器ですサイズ:幅140×高さ55×奥行80mm質量:270g材質:PC原産国:中国
用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー (リチウムイオン電池)エスコ
11,100税込12,210
1個
4日以内出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L21。
材質PC質量(g)130電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×49×81バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/55、実用/45
[7.2V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ[7.2V・1500mAh]交換用バッテリーエスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。電池を使いきってから保管して下さい。
仕様替バッテリー適合機種MBD-70、MBD-72材質ニカド種類1.5Ah電圧(V)7.2
バッテリー・充電器