絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(97)
  • エスコ(61)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 京セラインダストリアルツールズ(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • ミルウォーキーツール(16)
  • EARTH MAN(11)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • KTC(9)
  • BLACK&DECKER(8)
  • アサダ(7)
  • YARD FORCE(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 大橋産業(BAL)(5)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
  • 10.8(2)
  • 12(1)
  • 14.4(4)
  • 18(8)
  • 36(5)
  • その他(9)
バッテリー種別
  • スーパー水素(1)
  • ニッケル水素(2)
  • リチウムイオン(19)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 3.3(1)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18交流電流(A)12または6ブザー音あり充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
リチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
電池パック EBM315 HiKOKI(旧:日立工機)電池パック EBM315HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)HiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(35件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100充電時間(分)約50(2.0Ah)
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
スーパー水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)スーパー水素電池HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)バッテリースーパー水素充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27アズワン品番64-7055-72
電池カバー HiKOKI(旧:日立工機)電池カバーHiKOKI(旧:日立工機)(18件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V~18V】全て
急速充電器 UC12SL HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器 UC12SLHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
バッテリーリチウムイオンアズワン品番65-0294-68
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
予約販売
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
スターターキット 18V HiKOKI(旧:日立工機)スターターキット 18VHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 T-POWERバッテリーHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1個
予約販売
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98出力(W)2160全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)関連資料メーカーカタログ(1.27MB)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
コンパクトな多機能充電器登場!これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
電圧(V)14.4バッテリーリチウムイオン
18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(旧:日立工機)18V リチウムイオン電池3.0AhHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分充電器電圧(V)10.8充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
予約販売
電池残量表示付き
仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
ニッケル水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)ニッケル水素電池HiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1個
予約販売
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番773-1990質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)7.2(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
バッテリアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)バッテリアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
電池の重さも気にならない 電池の重さを気にせず、より楽に作業ができます。 (マルチボルト製品専用。14.4V、18V電池には使用できません) 本体に接続するアダプタ部は
質量(kg)0.5品番0037-6294コード長さ(m)1.5
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
ニッケル水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)ニッケル水素電池HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)トラスコ品番377-9815バッテリーニッケル水素
リチウムイオン電池 BCL HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池 BCLHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
充電器ケース HiKOKI(旧:日立工機)充電器ケースHiKOKI(旧:日立工機)
529税込582
1個
翌々日出荷
適合本体コードレスインパクトドライバーWH14DBAL用
バッテリー・充電器