絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 10.8(3)
- 12(1)
- 14.4(4)
- 18(11)
- 36(5)
- その他(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(5)
- 3.3(1)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(1)
- 10(1)
バッテリー種別
- スーパー水素(1)
- ニッケル水素(2)
- リチウムイオン(18)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(93)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ミルウォーキーツール(13)
- KTC(12)
- エスコ(10)
- EARTH MAN(9)
- SHINKO(新興製作所)(9)
- BLACK&DECKER(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- YARD FORCE(6)
- アサダ(5)
- 大橋産業(BAL)(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトと高容量を両立!仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
10.8Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
電池パック EBM315
HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
10.8Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電池残量表示付き仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付きセット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
USB対応充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
急速充電器 UC12SL
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台欠品中充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100冷却方式非対応コード2心ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間BCL1240M:約60分、BCL1220M:約30分、BCL1215:約22分ブザー音なし充電電圧(V)10.8充電電流(A)4アズワン品番65-0294-68
スーパー水素電池
HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)バッテリースーパー水素充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27アズワン品番64-7055-72冷却システムあり
3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,898税込¥6,4881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
マルチポート充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
ニッケル水素電池
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷却対応適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)トラスコ品番377-9815バッテリーニッケル水素
18V リチウムイオン電池3.0Ah
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(35件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台欠品中HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコード充電電流(A)2.6充電時間(分)約50(2.0Ah)
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分保護機能【過充電防止機能】あり充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781個(1個)欠品中「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ!。丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。質量(g)960寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×83×76バッテリー容量(Ah)5.0(36V)/10.0(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約50(UC18YDL2使用時)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
ニッケル水素電池
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷タブレスセル技術を搭載。タブレスセルは内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上。過負荷に強く、作業スピードもアップ。最大出力アップ&作業スピードアップ&連続使用時間アップ。Bluetooth連動機能付仕様10.8-5.0(電圧(V)-容量(Ah))質量(g)330出力(W)640寸法91×74×47(全長×全幅×全高/mm)充電時間30(充電器 UC12SDL使用時(分))
リチウムイオン電池(18V)
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個欠品中18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き仕様冷却対応型式BSL1840M質量(g)560電圧(V)18バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×54
10.8Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(1個)欠品中「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!。最大出力640Wのハイパワーで18Vに迫る快適かつ効率的な作業を実現。10.8V 5.0Ahの高容量で作業量アップ!。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。適用機種:ハイコーキ10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×74×47バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約30(UC12SDL使用時)
3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,298税込¥8,0281個(1個)欠品中「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!。最大出力180Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。3.6V 5.0Ahの高容量で作業量大幅アップ!。適用機種:ハイコーキ3.6Vリチウムイオンバッテリーシリーズ質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×47×100バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約38(UC3SDL使用時)
マルチポート充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台欠品中マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
バッテリアダプタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷電池の重さも気にならない 電池の重さを気にせず、より楽に作業ができます。 (マルチボルト製品専用。14.4V、18V電池には使用できません) 本体に接続するアダプタ部は質量(kg)0.5品番0037-6294コード長さ(m)1.5
10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,898税込¥7,5881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0