バッテリー・充電器 :「DC18」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番414-1270 質量(kg)0.83 出力電圧(V)直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)直流9A 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA)410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

質量(kg)2.1 電圧(V)14.4~18V 入力容量230VA 入力電圧(V)100V 出力電流(A)直流 14.4-18V 入力周波数(Hz)50-60Hz 充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.35MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

セット内容バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18
1セット
109,800 税込120,780
欠品中

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.79MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング