バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。