2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P アズワン品番65-9305-44
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷