バッテリー・充電器 :「刃定木」の検索結果
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
アズワン品番65-3893-82
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。