ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザイン
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●仕様:充電器●充電電圧:14.4V/18V●充電電流:6A●重量:700g●材質:ABS樹脂●充電時間:高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)●充電可能温度範囲:約0~45度
アズワン品番65-2226-84
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
鋼板、ステンレスの切断加工に。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。
USB端子付(5V・2A)
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2
アズワン品番67-4728-62
1個
¥83,600
税込¥91,960
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P
アズワン品番65-9305-44
1台
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。