10ページ目: バッテリー・充電器

特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
489件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m アズワン品番65-9286-71
1台
87,100 税込95,810
翌日出荷

SHINKO(新興製作所)充電器
用途10.8Vバッテリーパック用充電器。 適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015 寸法(mm)97×27×100 質量(g)276 電圧(V)10.8 充電時間(分)30
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。 適合機種充電式クリーナーDCCL-1015 質量(g)172 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付 アズワン品番65-3893-80
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

ワイヤレスマイクロフォン専用の充電ステーション。1台で最大8台までのマイクロフォンを充電可能。マイクロフォンの充電時間は約5時間。
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50° アズワン品番65-3893-82
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680g アズワン品番65-3893-16
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

仕様●型番:GAL18V-160C●電圧:18V●サイズ:123×195×80mm●急速充電モード付き●コネクト機能付き アズワン品番65-5658-01
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1セット
41,700 税込45,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所HAT用充電器
BP-9,BP-12用充電器
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アサダバッテリ
18Vバッテリ
仕様充電時間(分):約90 1回の充電における使用時間(分):フル充電で約180 アズワン品番65-2767-31
1箱
49,980 税込54,978
3日以内出荷

エスコ充電器
替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。 寸法(mm)210×150×65 質量(g)530 充電時間(分)100
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

質量(g)390 タイプ横差込み 電圧(V)18 本体寸法(mm)131×88×56 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)1500
1台
12,700 税込13,970
翌日出荷

バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器 使用温度範囲(℃)0~45 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
25,400 税込27,940
翌日出荷

エスコ充電器
材質ABS樹脂 寸法(mm)76×153×110 充電時間(分)【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
1個
9,780 税込10,758
8日以内出荷

コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
寸法(mm)126×85×78 質量(g)700 電圧(V)36
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

替バッテリー(5.0Ah)。
質量(g)580 タイプスライドタイプ 種類リチウムイオン 電圧(V)14.4
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

エスコ充電器
【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電圧(V)64 バッテリー容量(Ah)4 充電池タイプリチウムイオンバッテリ
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
質量(kg)0.7 適合品番JTAE473A バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

EK50ML専用バッテリーです。
トラスコ品番435-3752 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
質量(g)720 適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407 バッテリーLi-ionバッテリー バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に 質量(g)約410 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.3 出力電圧(V)DC20 出力電流(A)2 充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

コードレスコンボツール製品対象バッテリー。SE0003シリーズの電動工具に共通して使用できます。
セット内容バッテリーパック2個 質量(g)約400 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約30
1セット(2個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

SHINANO(信濃機販)充電器
SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

継ぎ足し充電OK
用途18V専用充電器 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)75 出力電圧(V)DC18 充電時間(分)約90 アズワン品番64-4076-85
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セット
RoHS
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個 質量(kg)0.95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69 バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー) バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
バッテリーリチウムイオン
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ボッシュ・レックスロスNEXO用バッテリーパック充電器
NX-BP2-36V用の充電器です。
質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く) 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100~240 出力電流(A)最大3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

ボッシュ・レックスロスNEXO用バッテリーパック
スライド式の36Vバッテリーパックです。
適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B 質量(g)750 バッテリーリチウムイオン 消費電力量(Wh)93.6
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量) アズワン品番65-2228-63
1台
22,400 税込24,640
翌日出荷

仕様●電圧:18V●種類:リチウムイオン4.0Ah アズワン品番65-2227-78
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ充電器
EA813SA・EA802SA-1用
仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A アズワン品番65-2226-71
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

仕様●電圧:10.8V●容量:1,500mAh アズワン品番65-2227-68
1個
8,280 税込9,108
8日以内出荷

スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ah アズワン品番65-2227-69
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷