絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 3.6(8)
- 7.2(11)
- 7.4(1)
- 10.8(30)
- 12(12)
- 14.4(32)
- 18(80)
- 40(1)
- 54(1)
- その他(69)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 2.6(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
バッテリー種別
- リチウムイオン(8)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- マキタ(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- 工進(1)
- 日東工器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハスクバーナ(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)

マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付きセット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
工進スマートシリーズ用バッテリー 36V
工進(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・予備バッテリーとして
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781個(1個)欠品中「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ!。丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。質量(g)960寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×83×76バッテリー容量(Ah)5.0(36V)/10.0(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約50(UC18YDL2使用時)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
バッテリーパワープラス 36/75 (2.445-043.0)
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。7.5Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):270質量(kg)2.1電圧(V)36バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5アズワン品番64-8861-72寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×88×118
充電器
マキタ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番419-1323種別充電器質量(kg)0.9電圧(V)36出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.3消費電力(VA)230入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約60:バッテリ充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL3622A
バッテリ(36V 2.5Ah)
日東工器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
リチウムバッテリー36V6.0AH
BOSCH(ボッシュ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
リチウムイオンバッテリー
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
NEXO用バッテリーパック
ボッシュ・レックスロス¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷スライド式の36Vバッテリーパックです。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6