2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)AC/DCアダプタ
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心 適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品 質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2 出力電圧(V)直流36 消費電力(VA)1050 寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く) アズワン品番64-7055-73 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HiKOKI(日立工機)背負式電源
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。 クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。 アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。 お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。 [過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個) 幅(mm)250 全長(mm)330 質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0 高さ(mm)109 コード長さ(m)アダプタ/1.5 出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5 出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5 バッテリー容量(Ah)21 充電器形名UC36YSL(冷却機能付) 充電時間(時間)約3
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷