フレキシブルシャフトとは、ドリルなどの電動工具の本体と先端部分の間に取り付け、作業の負荷を軽減する補助アクセサリー。適合穴径はΦ3mm用、Φ6mm用などの種類があります。主にドリルが必要な加工現場で使用されますが、家庭でもホビー用に使用することが可能です。重量のあるドリルの本体を手から離した場所に固定し、コードを持ちながら先端を扱えるので、細かな作業や狭い場所でも作業ができるというメリットがあります。
回転用普及型フレキシブルシャフト 一体式 130cm タテサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに付属品カギ棒軸径(Φmm)6全長(mm)1300許容トルク(N・m)3.9適正回転数(min-1)2.800~4.000rpmチャック許容範囲(m/m)1.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298