フレキシブルシャフト :「木材研磨」の検索結果

フレキシブルシャフトとは、ドリルなどの電動工具の本体と先端部分の間に取り付け、作業の負荷を軽減する補助アクセサリー。適合穴径はΦ3mm用、Φ6mm用などの種類があります。主にドリルが必要な加工現場で使用されますが、家庭でもホビー用に使用することが可能です。重量のあるドリルの本体を手から離した場所に固定し、コードを持ちながら先端を扱えるので、細かな作業や狭い場所でも作業ができるというメリットがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに 付属品カギ棒 軸径(Φmm)6 全長(mm)1300 許容トルク(N・m)3.9 適正回転数(min-1)2.800~4.000rpm チャック許容範囲(m/m)1.5~6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング