絞り込み

充電ライト(工事用)EZ3794用替球
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥459税込¥5051パック(2個)当日出荷用途工事用充電ライト用クセノン球<EZ3794専用>適合EZ3794
トラッカー プロ
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷荷物や工具に取り付けて、スマホでいつでも位置確認。Apple・Androidで追跡可能。iOS「探す」アプリ、Android「デバイスを探す」アプリを使用。最新バージョンのiOS、iPodOS、macOS、AndroidOSの使用をお勧めします。最大32個のトラッカーが登録可能。登録されたトラッカーは地図上に表示される工具の場所を確認するだけでなく、共用工具の所在位置管理にも便利です。通知音で場所を特定。探している工具を指定して鳴らすことで、現場や倉庫などでも楽に探し出す事が出来ます。工具や工具ケースにトラッカーを装着し、手元から離れるとメッセージが届きます。※Bluetoothの通信範囲内で屋内(障害物あり) 5~10m程度/屋外(障害物なし) 10~20m程度。多様な固定スタイル。裏面に両面テープが標準付属しています。他にもバンド留め、ねじ留めなどアイテムに合わせ固定できます。電池寿命3年 (電池交換可能)。IP67の防じん・防水性能※ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。対応電池リチウムコイン電池 CR2450(内蔵/交換可能)付属品取扱い説明書、コイン電池CR2450(内蔵)、両面テープ(本体取付済み)仕様信号到達範囲:60m(間に障害物がない場合)温度範囲(℃)ー15~50本体寸法(mm)58×45×9(縦×横×幅)使用電池リチウムコイン電池CR2450