1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。
用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。 トラスコ品番829-0742 セット内容ビット +2×150mm×10本 材質工業用特殊合金鋼 全長(mm)150 タイプ両頭 差込角(mm)6.35 硬度H 硬さH 刃先[[+]]2 マグネット先端マグネット:入り シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)10
1箱(10本)
2,198 税込2,418
翌日出荷