電動工具/充電工具部品 :「作業用」の検索結果
関連キーワード
RS Pro精密チャック. 実績のある設計で、高速ドリル、ドリルを使用した精密作業、ボーリングミル、及び特殊ドリリング機械に最適なRS Pro精密チャックです。. 特長と利点. ミニチュア3爪精密チャック: 0.5 → 3.2 mm 長さ: 18.5 mm 直径: 15 mm ねじサイズ: M8 x 0.75 mm
仕様マルチツールアクセサリの種類 = チャックマルチツールの種類 = 回転式工具併用可能製品 = ミニチュアドリル個数 = 1
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro シリンダホーニングセット、 50 → 135 mmモータエンジンやシリンダの仕上げを向上させる RS Pro 製品の高品質ホーニングセットです。研磨石と回転運動を使用することで、ハッチパターンが作成され、オイルやその他の潤滑剤を保持しやすくなります。 P220 グリットサイズのこのシリンダホーニングセットは、シリンダの壁の細かく調整に最適です。この方法では、髪の平均幅よりも短い 68 ミクロンまでのマテリアルを除去できます。3 つのグリットストーン(それぞれ 100 mm の長さ)により、表面をすばやく研磨したり磨いたりすることができます。さらに、フレキシブルドライブシャフトは、切断せずに安定性を高めます。この汎用ホーニングセットは、ボアが 50 → 135 mm のシリンダに最適です。 このホーニングセットは、安全性と信頼性を確かなものとして厳しくテストされ、 RS PRO の高い基準を満たしています。オートバイのエンジンや、ブレーキやクラッチなどの多くのシリンダで使用できます。特長と利点.シリンダホーニングセット . P220 グリットサイズで、材料を除去するのに適しています 68 ミクロン . 3 つのグリット石、それぞれ長さ 100 mm .最小ボアサイズは 50 mm です .最大ボアサイズは 135 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホーン長さ = 100mm最大ボア径 = 135mm最小ボア径 = 50mmグリットサイズ = P220
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。