ルーターアタッチメントエスコ翌日出荷
セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A関連資料メーカー取扱説明書(英語)(4.51MB)
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具/充電工具部品 の新着商品
ページ: 1/ 3