電動工具/充電工具部品 :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)152
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
ねじ締め能力最大M22
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1セット
¥62,880
税込¥69,168
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600
トルク(N・m)170
ねじ締め能力(mm)ボルトM14
打撃数(bpm)0~4000
1セット
¥29,880
税込¥32,868
欠品中
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。