絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,495)
- マキタ(505)
- ミルウォーキーツール(165)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- BOSCH(ボッシュ)(101)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- ゼノア(36)
- 工進(29)
- RS PRO(26)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- 三笠産業[工具](15)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ミスターマイスター(12)
- 浦和工業(12)
- REX(レッキス工業)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ハスクバーナ(10)
- アサダ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡易ツールバッテリーターミナルキット
エスコ¥29,800税込¥32,7801組(1個)翌日出荷セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
7.2Vバッテリー DCPI-7220用
SHINKO(新興製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。用途充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。色ブラック電圧(V)DC7.2対応機種充電式インパクトドライバーDCPI-7220電池リチウムイオン公称容量(Ah)2
マルチインパクトフック
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。仕様ブラックメッキ・角度可変式適合機種マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具色ブラックメッキタイプマキタ右手用
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー
ゼノア(1件のレビュー)¥809税込¥8901個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー備考575738201部品名称コンビレンチ適合品番(本体)HBZ260LV展開図部品No.1
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー
ゼノア¥289~税込¥318~1個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合品番(本体)EBZ8550
ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 電気
ゼノア¥839~税込¥923~1個4日以内出荷から7日以内出荷ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 電気用途部品の交換に仕様部品グループ:電気適合品番(本体)BHB250P
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 クランクケース
ゼノア¥159~税込¥175~1個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 クランクケース用途部品の交換に仕様部品グループ:クランクケース適合品番(本体)HBZ260LV
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
ゼノア¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム用途部品の交換に仕様部品グループ:フレーム適合品番(本体)EBZ8550
SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
ミルウォーキーツール¥3,480税込¥3,8281個当日出荷SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
集塵アダプターセット
ミルウォーキーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個セット内容アダプタ3個
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥889税込¥9781個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 22mm(灰)
ミルウォーキーツール¥1,988税込¥2,1871個当日出荷ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼色グレータイプディープ二面幅(mm)22アンビル1/2" (12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 19mm(黄)
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個欠品中ホイールナット用インパクトソケット(19mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼色イエロータイプディープ二面幅(mm)19アンビル1/2" (12.7mm)
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 152mm(1本)
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA材質カーバイド(超硬)全長(mm)152 (6インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
M12 充電式空気入れ
ミルウォーキーツール¥14,880税込¥16,3681個当日出荷高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック
ミルウォーキーツール¥5,588税込¥6,1471個(3本)7日以内出荷M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル
ミルウォーキーツール¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥6,288税込¥6,9171個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース
ミルウォーキーツール¥10,880税込¥11,9681個7日以内出荷2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
AIR-TIP ダストコレクターノズル
ミルウォーキーツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
部品 コードレス丸ノコ GKS18V-57H型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から5日以内出荷コードレス丸ノコ GKS18V-57H型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 オービタルサンダー GSS23AE/MF型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から33日以内出荷オービタルサンダー GSS23AE/MF型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
ホチキスアダプターUT118H用
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。適合機種コードレスタッカーUT118H質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー用 スクレーパーブレード
ミルウォーキーツール¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷SCRAPERシリーズ Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に 再研磨可能な先端部 耐摩耗コーティング済み 高周波焼入れ加工を施したエッジ部 面取り加工された角部 1本入り MADE IN USA素材高張力鋼
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本)
ミルウォーキーツール¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA厚さ(mm)1.3切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁素材CARBIDETPI5TPI入数(本)1














































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具] 部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02877179-260824-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具] 部品 MGX-280 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02879340-260824-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)