2,669件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm ミルウォーキーツール

    INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm

    ミルウォーキーツール
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し
    適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ9mm(貫通タイプ)
  • M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
    質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
  • M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) スタンドライト

    ミルウォーキーツール
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
    質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
  • フォークスコップ カクダイ

    フォークスコップ

    カクダイ
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    17ミリ六角軸電動ハンマ用
    用途穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用材質寸法(mm)先端幅90、全長400
  • コールドチゼル カクダイ

    コールドチゼル

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    17ミリ六角軸電動ハンマ用
    用途コンクリート・石材等構造物の溝つき作業用材質寸法(mm)先端幅19、全長280
  • ブルポイント カクダイ

    ブルポイント

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    17ミリ六角軸電動ハンマ用
    用途コンクリート・石材等構造物のハツリ・破砕作業用材質全長(mm)280
  • カッター カクダイ

    カッター

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    17ミリ六角軸電動ハンマ用
    用途モルタル・タイル等の表面仕上材やアスファルト舗装の除去作業用材質寸法(mm)先端幅50、全長280
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    適合機種EZ1G31
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
  • しいたけビットF スターエム

    しいたけビットF

    スターエム
    899税込989
    1本
    当日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
    用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
  • しいたけビットF スターエム

    しいたけビットF

    スターエム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
    用途しいたけ菌埋込み8.5mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)

    ミルウォーキーツール
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • 鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A) ミルウォーキーツール

    鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
  • MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール

    MX FUEL 350mm パワーカッター

    ミルウォーキーツール
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
    付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
  • M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー

    ミルウォーキーツール
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現
    付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ電圧(V)18本体質量(kg)8.8風量(m3/min)18.5バッテリープラットフォーム:M18定格入力電流(A)25最大風速(m/s)69.4モード3段階最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5バッテリー数必要:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
  • M18 伸縮式高枝切りバサミ ミルウォーキーツール

    M18 伸縮式高枝切りバサミ

    ミルウォーキーツール
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
    付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
  • M12 FUEL カットオフツール ミルウォーキーツール

    M12 FUEL カットオフツール

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能。360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー。片手操作に最適化。さまざまな材料を切断する能力
    付属品ダストカバー、六角レンチ電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×122×84本体質量(kg)0.9ディスク厚さ(mm)対応可能:1.0~3.2バッテリープラットフォーム:M12ディスク外径(Φmm)カッティングディスク:最大76ディスク内径(Φmm)カッティングディスク:10切断深さ(mm)最大:16.3定格回転速度(min-1[r.p.m])20000
  • UEBS10電動ベルトサンダー用アーム U-TOOLS (埼玉精機)

    UEBS10電動ベルトサンダー用アーム

    U-TOOLS (埼玉精機)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    UEBS10用のオプションパーツです。
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型

    BOSCH(ボッシュ)
    93税込102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型

    BOSCH(ボッシュ)
    93税込102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーターアタッチメント エスコ

    ルーターアタッチメント

    エスコ
    5,980税込6,578
    1台(1個)
    翌日出荷
    セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
    質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group

    ゼノア
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Flywheel, ignition, and starter group
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合品番(本体)EBZ8550
  • ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ステッカー ゼノア

    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ステッカー

    ゼノア
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ステッカー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ステッカー適合品番(本体)BHB250P
  • ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン ゼノア

    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン

    ゼノア
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 ファン
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ファン適合品番(本体)BHB250P
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 キャブレターの詳細 ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 キャブレターの詳細

    ゼノア
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 キャブレターの詳細
    用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレターの詳細適合品番(本体)EBZ5100
  • ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Fan housing ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Fan housing

    ゼノア
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Fan housing
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Fan housing適合品番(本体)HBZ260LV
  • ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder

    ゼノア
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Muffler and cylinder
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Muffler and cylinder適合品番(本体)HBZ260LV
  • ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 アクセサリー ゼノア

    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 アクセサリー

    ゼノア
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 アクセサリー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー部品名称ハーネス適合品番(本体)BHB250P展開図部品No.1
  • ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Covers and fuel tank ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Covers and fuel tank

    ゼノア
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 Covers and fuel tank
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Covers and fuel tank適合品番(本体)HBZ260LV
  • ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ ゼノア

    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ

    ゼノア
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア バッテリーブロワー BHB250P 部品 チューブ
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チューブ適合品番(本体)BHB250P
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール

    ゼノア
    49税込54
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール
    用途部品の交換に仕様部品グループ:スロットルコントロール適合品番(本体)EBZ5100
電動工具/充電工具部品