2,669件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンダー用オプション フットスイッチ オグラ

    ベンダー用オプション フットスイッチ

    オグラ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    オグラ鉄筋ベンダー用オプションのフットスイッチです。
    適合機種MB-L16、MB-819、MB-225
  • 電気カンナEP-82A用替刃 Power sonic

    電気カンナEP-82A用替刃

    Power sonic
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    電気カンナEP-82PA用の替刃です。
    用途電気カンナEP-82PA用の替刃として適合機種EP-82A、EP-82PA材質本体/超硬本体質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.5×82×1.2入数(個)2
  • 糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。
    用途VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。適合機種VS-400材質粉末合金
  • 糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート

    Power sonic
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用ノコ刃プレートです。
    用途VS-400用ノコ刃プレートです。適合機種VS-400材質ABS
  • 糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ

    Power sonic
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用L型六角棒レンチです。
    用途VS-400用L型六角棒レンチです。適合機種VS-400材質炭素鋼
  • 糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用カーボンブラシです。
    用途VS-400用カーボンブラシです。適合機種VS-400材質銅、炭素
  • ウルトラチップスイーパ260 マキタ

    ウルトラチップスイーパ260

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    両刃を使い往復刈り込みが可能。枝葉を左右へ払い落とし、作業効率アップ。適合モデル:MUH022G、MUH269D
  • 偏角拝み三面研磨高級刃260m マキタ

    偏角拝み三面研磨高級刃260m

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    MUH022G用替刃。
  • ウールベルト(1枚入) マキタ

    ウールベルト(1枚入)

    マキタ
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    BS002G用、鏡面磨きに最適
  • 2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶) 浦和工業

    2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶)

    浦和工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    UM23/UM23A/UA05A/UA13A/UM21の2P3Pカールコード完成品です。
    トラスコ品番684-3847
  • DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    コントローラとドライバ間を延長します。
    トラスコ品番697-6710適合機種DLV45C、DLV70C品名延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリペンダー Φ40.5 FSC藤原産業

    プリペンダー Φ40.5

    FSC藤原産業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    調査用ボーリング・注入などに使用します。レバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
    材質質量(kg)3
  • Mバーカッタ CE18DYMA用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    Mバーカッタ CE18DYMA用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA用替刃
    適合機種18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA
  • Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,398税込5,938
    1組
    3日以内出荷
    18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃
    適合機種18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA内容ブレード(A)、ブレード(B)
  • 真空パッド600 マキタ

    真空パッド600

    マキタ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    アンカーボルトの穴があけられない場所にも真空吸着により固定することができます。
  • ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
  • インターフェイスBOX COMBOX(8495) NSK(ナカニシ)

    インターフェイスBOX COMBOX(8495)

    NSK(ナカニシ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-9145
  • メタルソー専用軸 6.0mm(内径) KCH-02(1077) NSK(ナカニシ)

    メタルソー専用軸 6.0mm(内径) KCH-02(1077)

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番253-5954
  • フィルタ付エアーホース K-251(2058) NSK(ナカニシ)

    フィルタ付エアーホース K-251(2058)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番253-5959
  • メタルソー専用軸 8.0mm(内径) KCH-02(2147) NSK(ナカニシ)

    メタルソー専用軸 8.0mm(内径) KCH-02(2147)

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番253-5956
  • 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]

    部品 GE-5LHV

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    取付場所エンジン盤適合本体型式GE-5LHV
  • 部品 GE-5LV,5LE 三笠産業[工具]

    部品 GE-5LV,5LE

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    取付場所エンジン盤
  • 部品 MGX-23.28.32.38 三笠産業[工具]

    部品 MGX-23.28.32.38

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    取付場所軽便バイブレーター
  • 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]

    部品 GE-5LH

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    取付場所エンジン盤
  • MX FUEL(TM) 充電器 ミルウォーキーツール

    MX FUEL(TM) 充電器

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    高速でコンパクトな充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。COOL-CYCLE(TM)対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現。COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能。システム互換性。すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
  • M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール

    M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
    適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)2.9(本体のみ)電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
  • マルチツールCV36DMA用集じんアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールCV36DMA用集じんアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    899税込989
    1個(1個)
    翌々日出荷
    36V充電式マルチツール CV36DMA対応の集じんアダプタです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
    用途※CV36DMA専用です。
  • マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールCV36DMA用集じんアダプタフェルトパッキン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    189税込208
    1個(1個)
    翌々日出荷
    36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
    用途※CV36DMA専用です。
  • 外部入力用4Pコード/LEC-900用 リューター(日本精密機械工作)

    外部入力用4Pコード/LEC-900用

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    外部入力用4Pコード
    適合機種LEC-900
  • ミニエイト LEC900用モータホルダ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト LEC900用モータホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ミニエイト LEC900用モータホルダです。
  • フォークスコップ カクダイ

    フォークスコップ

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    先端幅90ミリ、全長500ミリ
    用途SDS-max軸電動ハンマ用。穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用材質
  • サキスボビット(ハイパワー刃先) ベッセル

    サキスボビット(ハイパワー刃先)

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。
    用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。トラスコ品番829-0742セット内容ビット +2×150mm×10本材質工業用特殊合金鋼全長(mm)150タイプ両頭差込角(mm)6.35硬度H硬さH刃先[[+]]2マグネット先端マグネット:入りシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
  • S/Cベルト不織布 イチグチ

    S/Cベルト不織布

    イチグチ
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
    用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット ホーザン

    ソケットセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバー用ソケットセット。
    適合機種D-700/D-700-1寸法(mm)5.5/7/8/10全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
  • コンタクトトップF MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンタクトトップF

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
    用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス常圧フィニッシュネイラTA-255SF1用
  • 50N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    50N3用型枠用浮かせ打A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
    用途釘打機用パーツ。長さ(mm)釘:50まで対応機種HN-50N3(D)
  • (P)ビット(B32X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ビット(B32X2)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「HV-R32G2」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
    用途交換用ビット。適合機種HV-R32G2用
  • ロックシール MCC(松阪鉄工所)

    ロックシール

    MCC(松阪鉄工所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    より凹凸の激しい表面にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準品とほぼ同じです。すべてのモデルに装着できます。ラバーフォームシールをこれに取り換えるだけで簡単に装着できます。
    適合(対応できる材料表面)最大10mmまでの突起、くぼみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×175×28.5保持力(吸着面サイズ・最大保持力)標準品ラバーフォームシールと同等
  • M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用)

    ミルウォーキーツール
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 35mm油圧カッター。M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用。切断可能電線:銅線、アルミ線 ※記載した材料の切断以外には使用しないでください
    幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
  • M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)

    ミルウォーキーツール
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 5mm油圧カッター。切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください。ジョーの幅(直径):35mm。最大切断範囲:銅線 80mm2、アルミ線500mm2まで
    幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
電動工具/充電工具部品